日本緑十字社
のぼり旗 WBGT厳重警戒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20938507
品番
375827
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
391-9494
材質
テトロンポンジ
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
78
取付方式
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
厳重警戒 WBGT28~31℃
本体生地厚さ(mm)
0.12