曜日別特売
405012 喫煙専用室標識 喫煙可能室 日本緑十字社 20938954

喫煙専用室標識 喫煙可能室

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20938954品番405012
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。
多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。

用途当該情報の明示に。トラスコ品番223-8069材質本体:ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付穴4ヵ所質量(g)54取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径Φ4mm×4ヵ所縦(mm)300横(mm)200表示内容喫煙可能室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする