曜日別特売
407021 イラスト標識(天井用) 右側通行 日本緑十字社 20939180

イラスト標識(天井用) 右側通行

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番244-5251
内容量1枚注文コード20939180品番407021
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字とイラストが併記された標識です。
天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。

用途
工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。
壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5251材質PET厚さ(mm)1取付穴2ヵ所質量(g)46取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)140横(mm)360表示内容右側通行穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする