曜日別特売
301-71 作業予定マグネット板 立坑工 ユニット 20939295

作業予定マグネット板 立坑工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20939295品番301-71
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

作業予定看板用のゴムマグネットです。
作業内容を第三者にイラストで告知します。

用途作業予定の告知に。トラスコ品番106-6454材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8摘要マグネット式質量(g)40取付方式マグネット固定縦(mm)88横(mm)137表示内容立坑工
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする