302-12A 登録電気工事業者登録票 アルミ額縁付 ユニット 20939347

登録電気工事業者登録票 アルミ額縁付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20939347品番302-12A
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。

用途
電気工事を行っている店舗等への設置に。
法的必需品です。
トラスコ品番239-7490セット内容留具×10、紐通し金具×4●ヒモ材質板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板質量(kg)1.3取付方式ヒモ吊り下げ式奥行(mm)18縦(mm)400横(mm)500表示内容登録電気工事業者登録票 登録番号 登録の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする