曜日別特売
302-21O 建築計画のお知らせ(大阪市型) ユニット 20939408

建築計画のお知らせ(大阪市型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20939408品番302-21O
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。

用途工事現場での掲示に。トラスコ品番350-6221材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1.2質量(g)890タイプ大阪市型取付方式ビス止め縦(mm)900横(mm)900表示内容建築計画のお知らせ(大阪市型)取付穴径(mm)4
注意
※受注生産品の為、お客様都合によるご発注後のキャンセル及びご返品はお受けできません。
※ご発注後の納品先のご変更はお受けできません。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※取付ビスはお客様にてご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする