曜日別特売
305-16A 車両出入口標識 トラックが出入り… ユニット 20939530

車両出入口標識 トラックが出入り…

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード20939530品番305-16A
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工事現場用の車両出入口汎用標識です。

用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9109材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)250取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容トラックが出入りします 注意エコマーク認定番号20118001
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする