ユニット
314-13A部品D無災害記録表の板のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20939688
品番
314-55A
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
安全掲示板への設置が最適な無災害記録表です。
用途
工事現場での無災害記録に。
トラスコ品番
183-8668
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
800
取付方式
ビス止め
縦(mm)
450
横(mm)
800
表示内容
無災害+記録表 目標時間 時間 月 日現在 時間 工期 年 月 日~ 年 月 日
注意
※315-17 無災害記録表用マグネット数字板は含まれておりません。