ユニット
建設機械関係標識 積載ラインマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20940196
品番
329-09
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダンプカーへの過積載注意を促します。
用途
ダンプカー荷台への表示に。
トラスコ品番
354-6087
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
420
取付方式
マグネット
縦(mm)
300
横(mm)
500
表示内容
過積載禁止 積載ライン ▼ここまで▼
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。