ユニット
足場関係標識 昇降階段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20940205
品番
330-03
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場等での昇降階段を簡単に判別する事ができます。
用途
工事現場での昇降階段の案内表示に。
トラスコ品番
738-1841
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
斜上下矢印・昇降階段
エコマーク認定番号
7118031