ユニット
石綿含有建材調査者ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20940354
品番
339-14
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
保護衣に直接貼って処分できるステッカータイプです。
用途
石綿作業時の役割表示に。
トラスコ品番
354-6084
材質
PPステッカー
質量(g)
3
取付方式
粘着シール
縦(mm)
80
横(mm)
120
表示内容
石綿含有建材調査者
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。