曜日別特売
339-64A 建設副産物分別シート ガラスくず類 ユニット 20940406

建設副産物分別シート ガラスくず類

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20940406品番339-64A
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。
現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。
風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。

用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。トラスコ品番286-9431セット内容ナイロンバンド×6材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品)寸法(mm)(絵柄部)600×860質量(g)480取付方式ナイロンバンド固定縦(mm)1080横(mm)930表示内容ガラスくず類、ガラス、タイル、レンガ、ロックウール吸音板など
注意
※設置用の単管は現場にてご用意ください。
※ 設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※強風時対策としてホック留めの他に付属のナイロンバンドで固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする