342-502 筋かいシート 作業前に足場の点検 ユニット 20940485

筋かいシート 作業前に足場の点検

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード20940485品番342-502
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
平成27年7月1日施行 労働安全衛生規則改正適合品です。

用途
工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に。
トラスコ品番776-1881材質本体部:ビニールターポリン、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式縦(mm)450横(mm)600表示内容作業前に足場の点検
注意
※ビス・テープは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする