ユニット
マルチサインシート 3・3・3運動
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20940747
品番
343-78
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます。
作業員への安全活動啓蒙用に最適です。
シート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識です。
用途
作業員への安全活動啓蒙用に。
トラスコ品番
352-0062
セット内容
50cmヒモ×14本
材質
本体部:ターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
850
取付方式
ヒモ固定
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
玉掛作業の基本 3・3・3運動
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。