曜日別特売
355-84 ワンタッチ取付標識 4カ国語 ユニット 20940914

ワンタッチ取付標識 4カ国語

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容最大積載荷重1スパン[空白]Kg
内容量1枚注文コード20940914品番355-84
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

斬新でカラフルなイラストを用いて内容表現しており、文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6096材質本体部:ビニールターポリン 面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)厚さ(mm)0.35質量(g)140取付方式マジックテープ固定縦(mm)600横(mm)450表示内容最大積載荷重1スパン[空白]Kg
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする