ユニット
鉄道保安関係腕章 工事管理者
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20941045
品番
365-47
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途
役割表示に。
トラスコ品番
382-2804
セット内容
表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質
生地部:フェルト、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色
黄地
質量(g)
45
取付方式
安全ピン
縦(mm)
90
横(mm)
400
表示内容
工事管理者
注意
※ご社名入れはできません。