曜日別特売
366-42A 作業管理関係腕章 作業指揮者 ユニット 20941246

作業管理関係腕章 作業指揮者

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容作業指揮者
内容量1枚注文コード20941246品番366-42A
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番184-1801材質軟質ビニール質量(g)21取付方式安全ピン縦(mm)95横(mm)400表示内容作業指揮者RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする