曜日別特売
372-56 フラッグキャッチャー(2個1組) ユニット 20941569

372-56 フラッグキャッチャー(2個1組) ユニット 20941569
372-56 フラッグキャッチャー(2個1組) ユニット 20941569
372-56 フラッグキャッチャー(2個1組) ユニット 20941569
372-56 フラッグキャッチャー(2個1組) ユニット 20941569

フラッグキャッチャー(2個1組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード20941569品番372-56
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ユニット(株)製フラッグホルダーと組み合わせて使用する事で旗を突き出し掲示する事が出来ます。

用途
建設現場での旗表示に。
トラスコ品番286-9439材質スチール全長(mm)245質量(kg)2適合パイプ径(Φmm)48.6、42.7
注意
※単管パイプ、フラッグホルダー、旗関連は別売です。
※クランプ取付はしっかり行い、本体が落下しないよう十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする