曜日別特売
377-49A 作業専任者識別標識セット ユニット 20942077

377-49A 作業専任者識別標識セット ユニット 20942077
377-49A 作業専任者識別標識セット ユニット 20942077
377-49A 作業専任者識別標識セット ユニット 20942077

作業専任者識別標識セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード20942077品番377-49A
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘルメットに取付けたヘルタイと連動した標識を掲示する事で、色がどのような役割の方なのか一目で識別できます。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6094セット内容377-491 作業専任者識別標識×1枚、377-492A 作業専任者識別標識用ネームステッカー×1組(計13枚入)、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカー×1組(計5枚入)材質標識部:再生ポリプロピレン ネームステッカー部:PPステッカー カラーステッカー部:マーキングフィルム厚さ(mm)1寸法(mm)(ネームステッカー部)25×60取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)130縦(mm)300横(mm)450表示内容作業専任者の識別 ここの作業現場では作業専任者などをヘルメットに帯を付けて識別をおこなっています
注意
※記載寸法は本体標識部の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする