ユニット
コーンウエイト付反射コーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20942366
品番
385-21
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
740-1141
質量(kg)
3
タイプ
白部分反射
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×710