曜日別特売
385-65 スライドバー(赤/白) 外40Φ・内35Φ×1200~2000mm ユニット 20942567

スライドバー(赤/白) 外40Φ・内35Φ×1200~2000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20942567品番385-65
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番740-1388材質バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン赤/白質量(g)600タイプ赤色部反射リング内径(Φmm)82寸法(内径×外径×長さ)(mm)34×40×1200~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする