ユニット
コーンサイン 白無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20942610
品番
385-77
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
トラスコ品番
740-1493
材質
PP発泡に高輝度反射シート貼り
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×300×95
板厚(mm)
4
印字文字
無地
表示寸法(mm)
495×295