ユニット
エンドキャップD19~D25用(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1組(100個)
注文コード
20942899
品番
386-704
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途
仮設足場関連箇所への設置に。
D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)
トラスコ品番
184-1887
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.58
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内径(mm)
32