ユニット
セフティライン弱電用(赤)S ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20943005
品番
388-16
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2325
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
赤
質量(g)
940
タイプ
S(折込なし)
長さ(m)
50
表示内容
危険注意 この下に弱電ケーブルあり。