ユニット
セフティライン低圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20943030
品番
388-18
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2341
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
オレンジ
質量(g)
1670
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。