ユニット
セフティライン工業用水用(白W) 150mm幅×50m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20943066
品番
388-22
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2384
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
白
質量(g)
1510
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
工業用水管注意 この下に工業用水管あり、立会いを求めてください。