ユニット
セフティライン消火管用(白)W ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20943100
品番
388-25
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2414
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
白
質量(g)
1495
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。