468-82 締付確認証ステッカー ユニット 20943958

468-82 締付確認証ステッカー ユニット 20943958
468-82 締付確認証ステッカー ユニット 20943958

締付確認証ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード20943958品番468-82
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

配線締付の確認作業の徹底に最適です。

用途
分電盤等のコード配線締付の確認に。
トラスコ品番435-8159材質PPステッカー取付粘着シール質量(g)6縦(mm)30横(mm)70表示内容締付確認証 締付作業者 年 月 日 締付確認者 年 月 日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする