曜日別特売
802-915 4カ国語標識 平板タイプ下り段差注意 ユニット 20944247

4カ国語標識 平板タイプ下り段差注意

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20944247品番802-915
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
壁面への取付に最適です。

用途
共用場所への案内表示として。
トラスコ品番183-5557材質アルミ厚さ(mm)0.9取付ビス止め質量(g)330縦(mm)450横(mm)300表示内容下り段差注意(日英中韓4カ国語表示)
注意
※取付ビスは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする