808-15A 作業主任者職務板 有機溶剤作業… ユニット 20944439

作業主任者職務板 有機溶剤作業…

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20944439品番808-15A
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8815材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.2取付穴4ヵ所質量(g)320縦(mm)600横(mm)450表示内容有機溶剤作業主任者の職務
注意
※ビス・両面テープは別売です。
※材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする