809-77 フラッグ式突き出し標識セット 頭上注意 ユニット 20944518

フラッグ式突き出し標識セット 頭上注意

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20944518品番809-77
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。

用途倉庫内通路等への表示に最適です。トラスコ品番106-3245材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット質量(g)10タイプフラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用表示内容頭上注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする