814-56A 酸欠危険標識 酸素濃度を測定せよ! ユニット 20944554

酸欠危険標識 酸素濃度を測定せよ!

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード20944554品番814-56A
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マンホール内や酸素欠乏の恐れがある閉塞作業箇所での危険注意標識です。

用途マンホール等での確認作業時表示に。トラスコ品番286-9180材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め又は両面テープ止め質量(g)150エコマーク認定認定縦(mm)450横(mm)300表示内容酸素濃度を測定せよ!酸欠危険 関係者以外 立入禁止 作業主任者取付穴径(mm)2.5エコマーク認定番号20118001
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする