曜日別特売
815-81A 特定化学物質標識 りん酸 ユニット 20944685

特定化学物質標識 りん酸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20944685品番815-81A
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。

用途特定化学物質を取り扱う作業場に。トラスコ品番256-2486材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容りん酸取付穴径(mm)2.5エコマーク認定番号7118031
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする