曜日別特売
828-825 防火標識 火気厳禁 ユニット 20945017

防火標識 火気厳禁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
縦(mm)300
内容量1枚注文コード20945017品番828-825
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。

用途
工場や店舗などへの設置に。
トラスコ品番286-9162材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)50穴径(Φmm)2.5縦(mm)300横(mm)150表示内容火気厳禁 NO OPEN FLAME
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする