ユニット
防火標識 危険物品持込厳禁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
縦(mm)
300
150
300
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20945087
品番
828-826
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
工場や店舗などへの設置に。
トラスコ品番
286-9178
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
50
穴径(Φmm)
2.5
縦(mm)
300
横(mm)
150
表示内容
危険物品 持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。