曜日別特売
829-953 避難誘導エレベーター補足標識 ユニット 20945358

避難誘導エレベーター補足標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50×200×0.8厚
内容量1枚注文コード20945358品番829-953
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申があり、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を東京消防庁にて策定されました。
ピクトイラスト入りなので一目で判断出来ます。
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。

用途避難誘導表示に。トラスコ品番106-6383材質硬質蓄光板寸法(mm)50×200×0.8厚質量(g)1タイプ中輝度タイプ表示内容避難誘導用エレベーター(補足表示のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする