曜日別特売
831-02A AEDステッカー 左矢印 ユニット 20945394

AEDステッカー 左矢印

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20945394品番831-02A
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。

用途AED設置場所までの通路への設置に。トラスコ品番243-1783材質PP合成紙ステッカー厚さ(mm)0.35取付ステッカー質量(g)25縦(mm)300横(mm)200表示内容AED 左矢印
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする