ユニット
側面用交通安全標識 通学路
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20945437
品番
832-02A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
交通安全の注意啓蒙標識です。
用途
学校近隣や通学路等への設置に。
トラスコ品番
286-9122
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め又は両面テープ止め
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
通学路
取付穴径(mm)
2.5
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。