835-328 ソフトコーン 反射 ユニット 20945769

ソフトコーン 反射

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色(本体)
内容量1本注文コード20945769品番835-328
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。
従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。

用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。トラスコ品番743-5941材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)266角×450H質量(kg)1.5タイプ反射シート(白)1箇所色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする