曜日別特売
846-99 GHSラベル 中 ユニット 20946137

846-99 GHSラベル 中 ユニット 20946137
846-99 GHSラベル 中 ユニット 20946137

GHSラベル 中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容健康有害性
内容量1組(5枚)注文コード20946137品番846-99
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
トラスコ品番243-0288材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)7縦(mm)70横(mm)70表示内容健康有害性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする