曜日別特売
847-901 腕章 オレンジ無地(反射) ユニット 20946234

腕章 オレンジ無地(反射)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20946234品番847-901
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

無地の反射腕章です。

用途夜間の視認性向上に最適です。トラスコ品番105-6940材質高輝度反射ビニール寸法(mm)80×400質量(g)2タイプ面ファスナー付、上部安全ピン付表示内容無地色(本体)反射橙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする