863-603 ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニット 20947169

ユニフィットテープ(黄)50×20M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
グリーン
幅(mm)50
長さ(m)10
内容量1巻注文コード20947169品番863-603
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。

用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
グリーントラスコ品番184-0268質量(g)110長さ(m)10仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする