ユニット
ユニフィットテープ(黄)50×20M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
ブルー
ホワイト
レッド
幅(mm)
50
100
50
長さ(m)
20
10
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20947275
品番
863-615
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
色
ブルー
トラスコ品番
184-0241
質量(g)
170
長さ(m)
20
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質
基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
主な用途
表示・安全
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。