ユニット
ユニオーバーコートテープ 125×10M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
20947309
品番
863-618
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。
水、油、薬品に対する耐性に優れています。
接着性に優れています。
機械的強度に優れています。
用途
ラインテープの剥離保護に。
色
透明
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番
183-7078
材質
基材:透明ポリエステルフィルム
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
460
長さ(m)
10
主な用途
剥離保護
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。