ユニット
すべり止めマット メガマットブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20947598
品番
878-71
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
グリップ力があり、スリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
敷くだけで、すべり止め効果を発揮します。
長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。
用途
屋内作業場での転倒防止に。
トラスコ品番
255-6893
種別
すべり止めマット
材質
PVC
長さ(mm)
1800
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
色
黒
質量(g)
1500