ユニット
白鉄板 明治山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
745-2411
745-2403
745-2411
745-2420
745-2454
745-2462
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20947634
品番
893-02
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2411
材質
鉄板
寸法(mm)
600×900×0.5
質量(kg)
2.2
色
白
タイプ
明治山(穴6)