ユニット
白鉄板 普通山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
745-2560
745-2535
745-2560
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20947774
品番
893-30
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2560
材質
鉄板
寸法(mm)
300×450×0.5
色
白
質量(g)
540
タイプ
普通山(穴4スミ)