曜日別特売
894-36RB 警戒標識(203)右方屈折あり ユニット 20947905

警戒標識(203)右方屈折あり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20947905品番894-36RB
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

リブタイプの軽量な構内用道路標識です。

用途構内用の交通標識に。トラスコ品番362-4607材質アルミ取付平リブ固定質量(g)945一辺長さ(mm)450表示内容右方屈折あり
注意
※本製品は構内用の為、公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする