700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005

700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005
700001 制電中綿インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950005

制電中綿インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
サイズ4L
内容量1着注文コード20950005品番700001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別ブルゾンB・ブラックサイズ4L胸囲(cm)127混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)66.5着丈(cm)73機能保温性、帯電防止、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)123袖口囲(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする