曜日別特売
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240

886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240
886001 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業) 20950240

電熱インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード20950240品番886001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途
ワークウェア(電熱ウェア)
種別長袖ブルゾンN・ブラックサイズ3L胸囲(cm)106混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100肩幅(cm)47.5袖丈(cm)59着丈(cm)70.5機能防寒、保温、発熱裾廻り(cm)101袖口囲(cm)22
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする